中山式産業 中山式産業の ヘルスケア 中山式産業の サポーター・テーピング 中山式産業の サポーター 中山式 強力骨盤ゴムベルト 中山式 強力骨盤ゴムベルト 注文コード (1件のレビュー) 2.2mmの厚地天然ゴムを使用しているので伸縮力抜群です。骨盤をしっかりと固定します。 肌ざわりのよいストレッチ素材を内側に使用することでゴムによるカユミを防ぎます。 材質天然ゴム・ナイロン・ポリウレタン・他 色ベージュ 幅(cm)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - サイズ 選択解除 LM 腰廻り(cm) 選択解除 65~9580~110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11636162 - L 80~110 オープン 取扱い終了 11636178 - M 65~95 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サポーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 山田式 骨盤ストロングベルト ミノウラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 中山式ボディフレーム力仕事腰用M 中山式産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 山田式 手首らくらくサポーター 縫い目がないタイプ ミノウラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用L 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ H119シームレス手首L ピップ 税込¥482 ¥438 バスケットへ 中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ベルエット 竹虎 税込¥3,848 ¥3,498 UNI 骨盤・股関節一体型ベルト ヨネックス(YONEX) 税込¥7,478 ¥6,798 山田式 腰ラクラクコルセット 骨盤ベルト付 ミノウラ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 寝ながら股関節サポータープラス 骨盤 引き締め 着圧 安眠 美脚 美尻 ホットクラス 税込¥2,638 ¥2,398 Wホールドメッシュコルセット REGART(レガルト) 税込¥6,818 ¥6,198 大きいサイズ 腰用サポーター ファイテン 税込¥13,178~ ¥11,980~ 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用LL 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 腰らく2重コルセット セルヴァン 税込¥3,188 ¥2,898 中山式ボディフレーム力仕事腰用LL 中山式産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ホルドン モーションアシストコルセット 玉川衛材 税込¥13,178 ¥11,980 H115シームレスひじL ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ お医者さんの(R)骨盤ベルト ピタ肌 アルファックス 税込¥6,378 ¥5,798 中山式ボディフレーム力仕事腰用L 中山式産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 中山式ボディフレーム座り仕事腰用L 中山式産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアサポーター・テーピングサポーター腰用 サポーター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 11636162 2019-11-20 用途: 農作業時 農・林・水産業 性能には大いに満足しており、ひとに紹介する時にはこの商品をすすめています。強いて改善点を挙げるとすればすこしだけ幅をひろげると腰からズレにくいのではないでしょうか? 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サポーター」にはこんなカテゴリがあります 肩用 サポーター 腰用 サポーター ひざ・ひじ用 サポーター 手首・足首用 サポーター 頭用 サポーター 足用 サポーター 手・腕用 サポーター 首用 サポーター 胸・胴用 サポーター 全身用 サポーター その他サポーター シェアする マイページ 最近見た商品