タイヨー ハナシャワーブリスターパック

タイヨー ハナシャワーブリスターパック 太陽医療品製作所

従来の鼻洗浄器をコンパクトで使いやすくしたもので、本体キャップとタンク部の直結により、洗面所等少ないスペースでも衣類を汚さず簡単に洗浄出来ます。
お仕事中、又お出かけの時にでも携帯用として手軽にご使用いただけます。

材質(本体キャップ・ノズル・弁)ポリプロピレン、(送水チューブ)シリコンゴム、(本体ポンプ)天然ゴム、(ボトル)AS樹脂 容量(mL)250 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000005 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11637772 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする