ステンレス毛抜き先斜
先斜めタイプで抜きやすく、軽い力で握れ面を使った数本抜きも可能。フッ素樹脂コーティング。
全長(mm)95
先幅(mm)3
仕様収納ケース付
材質18-8ステンレス、フッ素樹脂コーティング
質量(g)11
内容量1個
グルーミング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11638698
2020-07-06
- 用途:
- 作業用
最近ピンセットがあまりよろしくないものが巷に販売されていてつまみにくいのでケヌキで対策を取りました。
もう少し、つまみの固さを強くしてくれると嬉しいかな。。。