ハナぴゅあ (洗浄液付)
コンパクトでいつでもどこでも手軽に鼻洗浄ができます。
100mLの洗浄液で約1ヶ月使用できます。(1日3回使用の場合)
ハッカとユーカリの香りでお鼻がすっきりします。
ミストタイプなので鼻粘膜にやさしく洗浄できます。
薬を使っていないので、お子さま・妊娠中の方も安心して使用できます。
用途鼻腔内の洗浄
成分精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、ハッカ、ユーカリ
セット内容鼻洗浄用スプレー、洗浄液(100mL)、収納袋
使用可能回数約1000プッシュ(1日3回で約1か月分)
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個
注意
※詰替使用(洗浄液の別売りはありません)