徳武産業
オープンマジック2
足の状態に合わせて調整可能。(危険防止のためマジック部分を3分の2以上重ねてご使用ください)
甲が全開するので履きやすく履かせやすい。
かかとループで着脱簡単。
仕様
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
材質(ソール)
EVA樹脂
標準質量(g/片足)
145(Lサイズ)
材質(表面/裏面)
ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%/ポリエステル100%
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11647545
1015
ピンク
23~23.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647554
1015
ピンク
22~22.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647563
1015
ブラウン
25~25.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647572
1015
ブラウン
26~26.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647588
1015
ブラウン
24~24.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647597
1015
ブラック
24~24.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647606
1015
ブラック
22~22.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11647615
1015
ミントグリーン
24~24.5
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください