木製ステッキ ループ付

木製ステッキ ループ付 フジホーム

あたたかみのある木製。

ブラウン 長さ(mm)845 材質(グリップ・シャフト)天然木<アッシュ材>、(ループ)ナイロン、(先ゴム)合成ゴム 質量(g)315 適応身長(cm)164 シャフト径(上/下)(Φmm)-/19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11650065 WB3252
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする