かるがもファム折畳S

かるがもファム折畳S フジホーム
(1件のレビュー)

小柄な方が扱いやすいよう、グリップを小ぶりに設計。
上品なヨーロピアンデザイン。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。また、湯部またにあたる部分もエラストマー樹脂で覆い、質感にも配慮しました。
グリップ~シャフト・ストラップ~先ゴムをトータルにカラーデザイン。

長さ(mm)730~830 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン、(先ゴム)合成ゴム 質量(g)290 ピッチ(mm)25(5段階調節) 適応身長(cm)140~160 シャフト径(上/下)(Φmm)19/16 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11650232 - アスベスク
オープン
 
 
取扱い終了
11650248 - ストロベリー
オープン
 
 
取扱い終了
11650257 - フラワー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11650248
2019-06-14
用途:
足が不自由になり杖が必要になりました。
その他業種

使わない時に折りたたみバッグにしまい助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする