ワークA
抜きもの用 微アルカリ性粉末洗剤(無蛍光)
全温度タイプで、水温からご使用になれます。微アルカリ性となっています。中性洗剤に比べて洗浄力が優れています。抜きもの用の液体洗剤と比べて分散力が非常に高く、逆汚染を効果的に防止します。
液性弱アルカリ性
仕様箱入り
成分無蛍光、有リン
形状粉体
使用温度範囲(℃)常温~60
使用量10kgワッシャーにつき70g~150g(70~150mL)
商品タイプ業務用
内容量1箱(20kg)
注意
※絹・色落ちしやすいものには使用できません。