ニューソフナール

ニューソフナール ラクナ油脂

ランドリー用高級柔軟剤(着色・着香タイプ)
綿から合成繊維まで、最適の風合いを与える柔軟剤です。帯電防止も強力で、汚れが付きにくく、毛玉の発生も防止します。フローラルな香りを付けています。

液性中性 成分無蛍光、カチオン系、着色着香 使用量20キロワッシャーに100mL、水10Lにつき10mL。最終すすぎに入れてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11625924 34001000 1缶(16kg)
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
11625933 34001001 1本(5kg)
 
 
取扱い終了

返品不可
58096903 34001002 1個(16kg)
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする