スピーティグF/ステンレス
溶接前に、塗布するだけで、無塗布にくらべ、TIG溶接の溶け込み深さを最大3倍に増加することができます。I開先の付合せ溶接が行えるため、開先加工の手間が省け、溶接材料の使用量を減らすことができます。本品には溶着金属の機械性能に悪影響を与える化合物は含まれておりません。溶接の際のひずみが大幅に減少します。
用途TIG溶接時の溶込みの促進。ステンレス鋼用。
対象ステンレス鋼(スピーディングF)
内容量1本
溶接前に、塗布するだけで、無塗布にくらべ、TIG溶接の溶け込み深さを最大3倍に増加することができます。I開先の付合せ溶接が行えるため、開先加工の手間が省け、溶接材料の使用量を減らすことができます。本品には溶着金属の機械性能に悪影響を与える化合物は含まれておりません。溶接の際のひずみが大幅に減少します。