TIG溶接棒(ニッケル用) NIN-625R

TIG溶接棒(ニッケル用) NIN-625R ニツコー熔材工業

用途インコネル合金用。インコネル625の溶接。インコネル合金とステンレス鋼、炭素鋼、高ニッケル合金などの異材溶接。鋼への耐熱耐食肉盛溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6625 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3 該当 内容量1箱(5kg)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11616106 NIN-625R 1.2Φ×1000mm 1.2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11616115 NIN-625R 1.6Φ×1000mm 1.6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11616124 NIN-625R 2.0Φ×1000mm 2.0
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11616133 NIN-625R 2.4Φ×1000mm 2.4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11616142 NIN-625R 3.2Φ×1000mm 3.2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11616158 NIN-625R 4.0Φ×1000mm 4.0
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする