ガス溶加棒(硬化肉盛用) DTW-5000
特殊な製法によりニッケルブロンズ中に大粒の超硬チップを分散させてある耐摩耗用ガス溶加棒です。
従来の超硬ろう付と比較して形状が複雑なものにも適用が可能で溶接作業が極めて容易です。
溶着された超硬は極めて硬く、また鋭角に突き出しており切削摩耗抵抗がすぐれています。
マトリックスは低融点でしかも靭性にすぐれています。
特殊なフラックスを被覆しており、母材との濡れ性および湯流れが良好です。
用途削岩機ドリル、ビット、カッター、バケット、鬼歯などの土木機械、鉱山機械の部品の肉盛溶接。
棒径(Φmm)5.0
長さ(mm)500
色棒端/黄
内容量1箱(4.8kg)