曜日別特売

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55 - ニツコー熔材工業

軟鋼および490~540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。
一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。

用途各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW18AWS規格A5.18 ER70S-G 該当ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11617506NX-55 1.2Φ×20kg1.2
オープン
取扱い終了
11617515NX-55 1.4Φ×20kg1.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする