ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード11617506 品番NX-55 1.2Φ×20kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼および490〜540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。
一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW18 AWS規格A5.18 ER70S-G 該当 電流範囲(A)下向/200〜350、横向/200〜300 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする