ミグワイヤ(鋳鉄用) DM-150M

ミグワイヤ(鋳鉄用) DM-150M ニツコー熔材工業

57%Ni-Feに特殊元素を添加した当社独自のミグ溶接用ワイヤです。特殊元素を添加することにより、融合部の黒鉛の安定化と、溶着金属の結晶粒の微細化を図っていますので、靱性があり、耐割れ性が非常にすぐれています。また母材とのなじみ性や溶着金属の流動性などの作業性がよく、美しいビード形状が得られます。

用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。耐震鋳鉄管の溶接。ダクタイル鋳鉄と鋼の異種金属間の接合。硬化性母材の溶接。ハードフェーシングの下盛溶接など。 ワイヤー径(Φmm)1.2 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3252 S C NiFe-2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド 内容量1箱(12.5kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11619098 DM-150M 1.2Φ×12.5kg
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする