スノープレッシャー

スノープレッシャー ノーブランド
(5件のレビュー)

タイヤの付いた大型のスノープッシャーです。
新雪や少ない降雪時の除雪に最適です。

材質(ハンドル)鉄パイプ/粉体塗装、(ブレード)ポリカABS、(エッジ)鉄 質量(kg)約5 寸法(幅W×高さH)(mm)(ブレード)660×345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×970×940(ハンドル固定時) パイプ径(Φmm)19 タイヤサイズΦ160mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11630526 - 940
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11630526
2016-02-11
用途:
駐車場の除雪

少々 値は張りましたがタイヤがついている分、楽に雪を押せました。ホームセンターで売ってるのを今まで使ってましたが断然こちらの方が使いやすく、腰への負担も少なかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11630526
2015-11-19
用途:
雪かき
レストランココンダ 様

車が付いているので作業楽々

1人が参考にしています
対象商品:
11630526
2015-11-19
用途:
雪かき
レストランココンダ 様

車が付いているので作業楽々

対象商品:
11630526
2016-01-29
用途:
雪かき
日東プラント工業株式会社 様

除雪作業には適しない。押すとバケットの先端が上がり除雪できない

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
11630526
2015-02-05
用途:
雪かき

自宅に併設してある賃貸駐車場(コンクリート打ち)の雪かきに使用するために購入しました。
都内なので、降雪量は精々5センチくらいなので、この商品の得意な分野だと思いました。

今までは普通のシャベルを使用して雪かきをしていましたが、時間は掛かるし、腰を痛めるので、今年は降雪前に仕入れました。

1月30日の降雪時に初めて使用しました。今までは1時間半くらいかかっていたのが、30分位で完了できました。また腰にも負担がかからないので、購入して良かったと思っています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする