曜日別特売

マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 - 仙台銘板
(8件のレビュー)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。

材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11630867BFM-LED750
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11630876BFM-LED840
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11630885BFM-LED720
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11630894BFM-LED980
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11630867
2023-10-10
用途: 公園内の維持管理車両に設置
サービス業

・LEDで明るく視認性が良い
・マグネットが強力で、外れにくく安心感がある
・日本製で安心

1が参考にしています
対象商品 : 11630894
2021-04-21
用途: トラック誘導
運輸・通信業

リピート注文です。
なかなか販売しているところがなくて助かっています。

対象商品 : 11630894
2020-10-10
用途: 走行時の安全対策
丸中運輸有限会社運輸・通信業

LED球が交換できない所以外は大変満足しています。

1が参考にしています
2021-01-27
用途: 工事車両への仮設取付
株式会社 石原工務店

過去10個ほど使用しましたが大雨時に使用して3台水没して故障しました。
防水性に難ありです。

6が参考にしています
対象商品 : 11630867
2019-11-23
用途: 高速道路作業場への移動
製造業

シガーソケット部分にオンオフスイッチがあって、とても便利だった。またLED灯でランプ交換不要なのもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11630867
2019-07-12
用途: 高速道路規制内における、停止中の一般車両への注意喚起
建設業・工事業

2回目の購入になるが、ON/OFFスイッチが付いていることで、シガーソケットの抜き差しの手間がなく、非常に便利だと思う。コードも十分な長さであり、明るさも問題ない商品だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 11630867
2017-08-16
用途: 作業車の路上停止時
農・林・水産業

スイッチが付いているのは使いやすい
ランプの明るさが足りないため、晴天時の屋外での使用には適さない

4が参考にしています
対象商品 : 11630876
2016-08-24
用途: 構内運転中

晴天時では見えにくいかな、でも曇りや霧がかったときなら問題なくよく見える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
1が参考にしています
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする