軽いね ストロングマーブルフライパン

軽いね ストロングマーブルフライパン - パール金属軽いね ストロングマーブルフライパン - パール金属軽いね ストロングマーブルフライパン - パール金属軽いね ストロングマーブルフライパン - パール金属軽いね ストロングマーブルフライパン - パール金属
(2件のレビュー)

丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂適合ガス火専用表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11631016HB-122320
4,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11631025HB-122424
4,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
11631034HB-122526
4,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631043HB-122628
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11631052HB-122730
5,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 交換
ウインテック-N株式会社卸売・小売業

現時点使っていないのですが、見た所では良好です。たぶん良いでしょう。

対象商品 : 11631043
2017-05-30
用途: 料理用です

IHコンロではないので、ガス専用のフライパンを探していました。通常の多層コーティングより、なんとなくマーブルタイプの方が長持ちするような感じなので、今回はパール金属さんの物を購入。
人間工学を考慮したような持ち手でフィット感は良いですが、フライパンだと径に対して底が広い(側壁が直角に近い)ため、鍋振りには適さないようです。素直に炒め鍋にしておけば良かったかもしれません。
耐久性はまだわかりませんが、この価格なら1年持ってくれれば十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする