曜日別特売

軽いね ストロングマーブルいため鍋

軽いね ストロングマーブルいため鍋 - パール金属軽いね ストロングマーブルいため鍋 - パール金属
(3件のレビュー)

丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11631068HB-122826ガス火専用
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11631077HB-122928ガス火専用
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11631077
2021-10-30
用途: 2020年9月に買って2度目のレビュー
運輸・通信業

前回滑り易いからオススメしないとコメントして2度目のレビュー。焦げついて傷だらけに底部がなりました。傷だらけになったことで滑らなくなり使いやすくなった。しかし新品は超滑り易く危険です。コーティングはまだ剥げてません毎日使用してます。

対象商品 : 11631077
2021-05-12
用途: 料理
その他業種

炒める、茹でる、煮る、なんにでも使えるので、ほぼ毎日使っています。
ただ食洗器には入れられないのが残念。
20㎝のフライパンや卵焼き器なども使っているので、食洗器耐用になるとうれしいんだけど。
パール金属の軽いねストロングシリーズの唯一の不満点。

2020-12-12
用途: 毎日の調理
運輸・通信業

軽すぎることが悪いんじぁなくて、フライパンの底が滑りやすくてコンロから脱線しやすい!少し当たっただけでも動いてしまう!落下したら怪我するし場合によっては火傷しかねない!2度と買う気になれないしオススメしない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする