パール金属
軽いね ストロングマーブル玉子焼
丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
サイズ
L
質量(g)
372
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×160×60
表面処理
マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)
2.4
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11631086
HB-1230
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください