アジャスタロールHローラ

アジャスタロールHローラ ビーバー(アサダ)

大口径対応パイプ受台
最大積載荷重 900kg
ローラーヘッドの移動で高さの微調整が可能。
ローラーヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。
4脚式で平らな場所で、安定感抜群!!

質量(kg)17.9 最大積載荷重(kg)900 パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm) 本体高さ(mm)800 アズワン品番64-6752-40 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11675362 S780365
63,500
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする