ウルトラフィット(クイック)1-2.1/2

ウルトラフィット(クイック)1-2.1/2 ビーバー(アサダ)

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。
本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。
配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。
クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!

用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7235 質量(kg)1.8 能力(inch)(パイプ固定)1~2-1/2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11675563 S781540
59,000
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする