ウルトラフィット(クイック)5-12

ウルトラフィット(クイック)5-12 アサダ

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。
本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。
配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。
クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!

用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7251 質量(kg)6.8 能力(inch)(パイプ固定)5~12 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11675588 S781560
121,000
99,980
109,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする