スーパーシャイナーA2
11kgと軽量ですが2000Wの余裕あるハイパワーです。
出力の範囲内で、二人同時作業が可能です。電計処理時間を大幅に短縮も可能です。
スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対策。
出力を表示して、電解処理品質の向上に一役のデジタル表示設計。
耐久に優れたシートパネル採用機種で、より良い新設計です。
操作はパネルスイッチを用途や電解液に合わせて押すだけの簡単親切設計です。
オプション品のリモコンを接続し、タンク内で作業している状況でも電源器の出力のON・OFF及びクリーナー(極性切替)操作が可能です。
質量(kg)11
最大出力(W)2000
入力単相100・200V/15A(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大197(167)×幅368(363)×奥行307(307) ()内はケース寸法
内容量1セット
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
焼け取りから孔食まで
この動画は、1人が参考にしています。