曜日別特売

マグネシウム燃料電池カー

マグネシウム燃料電池カー - エレキットマグネシウム燃料電池カー - エレキットマグネシウム燃料電池カー - エレキットマグネシウム燃料電池カー - エレキットマグネシウム燃料電池カー - エレキット
(5件のレビュー)

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。

仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658648JS-7900
1,600
1,588
1,747(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550

商品説明動画

製品紹介 マグネシウム燃料電池カー
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658648
2022-09-04
用途: 子供さんに勉強用に

仕組みや原理を記載しておりますので勉強用にもいい。

対象商品 : 11658648
2020-08-21
用途: 小学生ものづくり教室用
その他業種

燃料電池は気温が高いと良く反応し,スピードがでます。さらに燃料電池で連続1時間以上走行する場合もあります。
 製作する上でのポイントはタイヤのバリ取りを丁寧に行うことが必要です。完全に除去しないと,タイヤが路面に密着せず,滑りを発生しうまく走行しません。紙やすりは#200程度を使用しましたが,綺麗にバリを取ることができました。
また,紙やすりは劣化したマグネシウムの表面を削る時にも使用できるので,付属品としてはいかがでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 11658648
2020-11-19
用途: 孫のプレゼント
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

スタイが良いので、なかなか面白いです。動く動作がどうなっているか、理解する事が出来て
良いですよ。

対象商品 : 11658648
2020-01-17
用途: 講習会の見本
建設業・工事業

つくりは簡単ですが、モーターの力が弱いのか動きが良くありません。
もっと力のあるモーターの搭載が欲しいい。

対象商品 : 11658648
2018-11-03
用途: 子どもの教育
その他業種

9歳の子どもと作りました
あまり手伝わなくてもできましたし、短時間でできました
廊下で遊ぶのもいいですが、丸くてふちのある、ボックスのふたが家にあったので、それを使ったらずっと回るのでいいですよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする