アナログ入力ボード

アナログ入力ボード - 三菱電機
(1件のレビュー)

FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。
シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。
電圧入力と電流入力を混合使用可能です。

耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663783FX3G-2AD-BD
15,750
8,998
9,898(税込)
当日出荷
11665307FX3G-2AD-BD
15,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11665307FX3G-2AD-BD03663783FX3G-2AD-BDFX3G-2AD-BD アナログ入力ボード 三菱電機 03663783アナログ入力ボード三菱電機1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11665307
2017-03-13
用途: コンクリート試験
伊瀬知 電気

分解能 1/8000 以上 有れば最高です 出来れば 1/20000 です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする