曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
抜代E(mm)
寸法h1(mm)
寸法d1(Φmm)
質量(kg)
標準流量(L/min)
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11707255P-LN-10-10URc1 1/427636240150110370150832.612010
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707264P-LN-10-20URc1 1/427636240150110370150832.612020
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707273P-LN-12-10URc1 1/227636240150110370150832.616010
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707282P-LN-12-20URc1 1/227636240150110370150832.616020
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707298P-LN-16-10URc237044326160124.6481200104426010
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707307P-LN-16-20URc237044326160124.6481200104426020
オープン
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707316P-LN-20-10URc2 1/2495653262151726502601247.843010
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707325P-LN-20-20URc2 1/2495653262151726502601247.843020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707334P-LN-24-10URc3495654302151726903001247.860010
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707343P-LN-24-20URc3495654302151726903001247.860020
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707352P-F-LN-10-10URc1 1/427636240150110370150832.612010
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707368P-F-LN-10-20URc1 1/427636240150110370150832.612020
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707377P-F-LN-12-10URc1 1/227636240150110370150832.616010
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707386P-F-LN-12-20URc1 1/227636240150110370150832.616020
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707395P-F-LN-16-10URc237044326160124.6481200104426010
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707404P-F-LN-16-20URc237044326160124.6481200104426020
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707413P-F-LN-20-10URc2 1/2495653262151726502601247.843010
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707422P-F-LN-20-20URc2 1/2495653262151726502601247.843020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707438P-F-LN-24-10URc3495654302151726903001247.860010
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707447P-F-LN-24-20URc3495654302151726903001247.860020
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707456P-G-LN-10-10URc1 1/427636240150110370150832.612010
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707474P-G-LN-12-10URc1 1/227636240150110370150832.616010
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707492P-G-LN-16-10URc237044326160124.6481200104426010
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707517P-G-LN-20-10URc2 1/2495653262151726502601247.843010
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707535P-G-LN-24-10URc3495654302151726903001247.860010
オープン
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707465P-G-LN-10-20URc1 1/427636240150110370150832.612020
オープン
取扱い終了
11707483P-G-LN-12-20URc1 1/227636240150110370150832.616020
オープン
取扱い終了
11707508P-G-LN-16-20URc237044326160124.6481200104426020
オープン
取扱い終了
11707526P-G-LN-20-20URc2 1/2495653262151726502601247.843020
オープン
取扱い終了
11707544P-G-LN-24-20URc3495654302151726903001247.860020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする