曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ろ過精度(μ)20標準流量(L/min)430注文コード11707526品番P-G-LN-20-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。

口径d(Φmm)Rc2 1/2寸法H(mm)495寸法H1(mm)65寸法H2(mm)326寸法A(mm)215寸法D(mm)172抜代E(mm)650寸法h1(mm)260寸法d1(Φmm)124質量(kg)7.8標準流量(L/min)430ろ過精度(μ)20ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする