曜日別特売

フィルタエレメント

フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業フィルタエレメント - 大生工業

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

ろ過材の種類一般ろ紙内容量1個
全47種類を絞り込む
口径d(Φmm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
口径d(Φmm)
寸法d0(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
d2×L
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法d3(mm)
寸法T(mm)
抜代E(mm)
寸法h(mm)
寸法d1(mm)
質量(kg)
ろ過精度(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11711945P-TRF-06-10URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576310
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11711954P-TRF-06-20URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576320
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
11711963P-TRF-06-40URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576340
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
11711972P-TRF-08-10URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576310
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
11711988P-TRF-08-20URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576320
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
11711997P-TRF-08-40URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576340
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712006P-TRF-10-10URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992610
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11712015P-TRF-10-20URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992620
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11712024P-TRF-10-40URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992640
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712033P-TRF-12-10URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992610
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11712042P-TRF-12-20URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992620
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712058P-TRF-12-40URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992640
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712067P-TRF-16-10URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105810
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11712076P-TRF-16-20URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105820
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712085P-TRF-16-40URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105840
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712094P-TRF-20-10URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332010
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
11712103P-TRF-20-20URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332020
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
11712112P-TRF-20-40URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332040
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712128P-TRF-24-10URc3/4Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332010
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
11712137P-TRF-24-20URc3/4Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332020
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11712146P-TRF-24-40URc3/4Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332040
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712155P-F-TRF-06-10URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576310
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712164P-F-TRF-06-20URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576320
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
11712173P-F-TRF-06-40URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576340
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712182P-F-TRF-08-10URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576310
オープン
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
11712198P-F-TRF-08-20URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576320
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712207P-F-TRF-08-40URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576340
オープン
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712216P-F-TRF-10-10URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992610
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712225P-F-TRF-10-20URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992620
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712234P-F-TRF-10-40URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992640
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712243P-F-TRF-12-10URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992610
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712252P-F-TRF-12-20URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992620
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712268P-F-TRF-12-40URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992640
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712277P-F-TRF-16-10URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105810
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712286P-F-TRF-16-20URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105820
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712295P-F-TRF-16-40URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105840
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712304P-F-TRF-20-10URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332010
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712313P-F-TRF-20-20URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332020
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712322P-F-TRF-20-40URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332040
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712338P-F-TRF-24-10URc3/4Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332010
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
11712347P-G-TRF-06-10URc3/4Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576310
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712356P-G-TRF-08-10URc1Rc1234147874047701025036M8×191351251059.61025514576310
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
11712365P-G-TRF-10-10URc1 1/4Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992610
オープン
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712374P-G-TRF-12-10URc1 1/2Rc1 1/23182101085058851106446M10×21156150120121333020992610
オープン
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712383P-G-TRF-16-10URc2Rc2388260128606895124.67652M12×231901701341517440259105810
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712392P-G-TRF-20-10URc2 1/2Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332010
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11712408P-G-TRF-24-10URc3/4Rc34953201758590110165.210280M16×3024020517618155403091332010
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする