曜日別特売

フィルタエレメントP-TRF-08-40U

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はろ過精度など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ろ過精度(μ)
40
注文コード
11711997
品番
P-TRF-08-40U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

口径d(Φmm)
Rc1
寸法d0(mm)
Rc1
寸法H(mm)
234
寸法H1(mm)
147
寸法H2(mm)
87
寸法H3(mm)
40
寸法H4(mm)
47
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
102
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
36
d2×L
M8×19
寸法D1(mm)
135
寸法D2(mm)
125
寸法D3(mm)
105
寸法d3(mm)
9.6
寸法T(mm)
10
抜代E(mm)
255
寸法h(mm)
145
寸法d1(mm)
76
質量(kg)
3
ろ過精度(μ)
40
ろ過材の種類
一般ろ紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする