12VDC出力ACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(連続入力)、50~60Hz
定格入力電流(mA)-
使用温度範囲(℃)0~40
入力電流(A)1.3(Max.)(AC IN 100V)
入力電圧範囲(V)AC90~264(連続入力)、50~60Hz
使用コネクタ-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V、P-S間)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
MTBF(時間)1×105以上
保持時間(ms)-
添付ACケーブル対応電圧(V)-
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07