PCIバス 拡張シャーシ

PCIバス 拡張シャーシ CONTEC(コンテック) PCIバス 拡張シャーシ CONTEC(コンテック)

使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ECH(PCI)BE-F13A 11689886
ECH(PCI)BE-F13A 11689886
11689886 ECH(PCI)BE-F13A 50~60 9000 424.0×156.0×373.2(金具なし) 6(AC115V)、4(AC230V) AC115、230(スイッチ選択) VCCI クラスA
160,700
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
ECH(PCI)BE-H4B 11689913
ECH(PCI)BE-H4B 11689913
11689913 ECH(PCI)BE-H4B 47~63 2000 112.0×144.0×222.0(ゴム足なし) 2(AC90V) AC100~240 VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
96,600
89,980
98,978 (税込)
43日以内出荷

返品不可
11689895 ECH(PCI)BE-F4B 47~63 2000 112.0×144.0×360.0(ゴム足なし) 2(AC90V) AC100~240 VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
109,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11689904 ECH(PCI)BE-F7A 50~60 6000 300.0×373.2×138.0(突起部含まず) 3(AC115V)、1.5(AC230V) AC115、230(スイッチ選択) -
89,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11689895 ECH(PCI)BE-F4B 80327015 ECH-PCI-BE3-F4B 画像準備中 バス延長方式PCIバス拡張シャーシ CONTEC(コンテック) 1枚 83,980 税込92,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする