PCIバス拡張シャーシ PCI Express Cable方式

PCIバス拡張シャーシ  PCI Express Cable方式 CONTEC(コンテック)

使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様) 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70802315 ECH-PCI-DE-H4B 1500 47~63 VCCI クラスA、FCC クラスA AC100~240 112.0×144.0×222.0(ゴム足なし)
91,800
89,980
98,978 (税込)
71日以内出荷

返品不可
11690096 ECH-PCI-CE-H4B 1500 47~63 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) AC100~240 112.0×144.0×222.0(ゴム足なし)
87,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11690044 ECH-PCI-CE-F2B 1600 47~63 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) AC100~240 71.0×144.0×360.0(ゴム足なし)
86,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11690053 ECH-PCI-CE-F4B 2000 47~63 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) AC100~240 112.0×144.0×360.0(ゴム足なし)
97,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11690062 ECH-PCI-CE-H13A 7500 50~60 VCCI クラスA、FCC クラスA AC115、230(スイッチ選択) 424.0×255.0×156.0(突起部含まず)
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11690078 ECH-PCI-CE-H2B 1200 47~63 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) AC100~240 71.0×144.0×222.0(ゴム足なし)
74,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11690087 ECH-PCI-CE-H4A 3500 50~60 - AC115、230(スイッチ選択) 210.0×235.0×138.0(突起部含まず)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11690105 ECH-PCI-CE-H4D 1740 - VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) DC12~24 120.2× 144× 239.6(ゴム足なし)
80,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11690114 ECH-PCI-CE-H7A 5000 50~60 - AC115、230(スイッチ選択) 300.0×255.0×138.0(突起部含まず)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11690096 ECH-PCI-CE-H4B 70802315 ECH-PCI-DE-H4B ECH-PCI-DE-H4B PCIバス拡張シャーシ  PCI Express Cable方式 CONTEC(コンテック) 70802315 PCIバス拡張シャーシ PCI Express Cable方式 CONTEC(コンテック) 1個 89,980 税込98,978 代替推奨製品「ECH-PCI-DE-H4B」をご採用の場合、併せて拡張アダプタ「EAD-DE-LPE」と組み合わせてお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする