非絶縁型アナログ入出力ボード

非絶縁型アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能12-bit 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタCN1 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品、CN2 30 ピンピンヘッダ PS-30PE-D4TIPNI(JAE 製)相当品 チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数16ch 出力チャネル数2ch 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11693377 AIO-121602AH-PCI バイポーラ±10V、±1V、±0.1V、±0.01V、ユニポーラ0~10V、0~1V、0~0.1V、0~0.01V(ジャンパ設定)
63,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11693386 AIO-121602AL-PCI バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、ユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V、0~1.25V(ジャンパ設定)
56,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする