燃焼排ガス分析計

燃焼排ガス分析計 testo(テストー)
(2件のレビュー)

長寿命バッテリーを搭載しています。シンプル機能のプローブ一体型です。
酸素・一酸化炭素濃度測定器、一体型排ガスプローブ付き、ドレンタンク内蔵、バックライト付きディスプレイ、演算表示:二酸化炭素、空気比、燃焼効率、排ガス損失。ドラフト圧、差圧測定可能

測定範囲(酸素)0~21vol%、(一酸化炭素)0~4000ppm トラスコ品番438-6990 セット内容本体、排ガスプローブ、ACアダプタ、アタッシュケース、シリコンチューブ 質量(g)700 分解能(酸素)0.1Vol%、(一酸化炭素)1ppm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×44×201 測定温度範囲(℃)0~400 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08541794 310
78,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08541794
2016-11-08
用途:
ボイラーの排煙測定(燃焼状態の確認用)
TRM 様 (卸売・小売業)

ホダカのHT-1300Nをレンタルで使用していましたが、リーズナブルな価格とtestoブランドの安心感から購入しました。測定(演算)項目も雰囲気温度、排ガス温度、O2、CO、CO2、空気比、燃焼効率と私に必要な項目を全て猛打しています。使用頻度も月に数回と少ないため耐久性にも問題が無いと思判断し購入を決定しました。耐久性については実際に使用してみないとわかりませんが2年で壊れたとしても元が取れます。私のように使用頻度が少ないが年中分析計が必要な方にはピッタリの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
08541794
2016-04-30
用途:
ボイラーの燃焼確認
建設業・工事業

なかなか良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする