アルカリ乾電池 ロングライフ 単1形
高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池。
小電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単1形
寸法(mm)34.2×61.5
質量(g)132.0
電圧(V)1.5
使用推奨期限5年
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11717554 | LR20FL(2S) | 70371097 | LR20LP(2S) |
![]() |
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 | FDK | 1パック(2本) | ¥359 税込¥395 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11717572 | LR20FL(6S) | 70371115 | LR20LP(6S) |
![]() |
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 | FDK | 1パック(6本) | ¥919 税込¥1,011 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |