ハンド・尿素シリーズ 薬用 モアディープ

ハンド・尿素シリーズ 薬用 モアディープ ファイントゥデイ資生堂 ハンド・尿素シリーズ 薬用 モアディープ ファイントゥデイ資生堂 ハンド・尿素シリーズ 薬用 モアディープ ファイントゥデイ資生堂 ハンド・尿素シリーズ 薬用 モアディープ ファイントゥデイ資生堂
(2件のレビュー)

うるおい成分キシリトールを新配合で、しっかりうるおいを補給、保湿&血行促進のダブル効果で手荒れを防止。
無香料

医薬品医療機器等法医薬部外品
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11729944 - 1個(30g)
280
279
307 (税込)
欠品中
11729953 - 1個(100g)
600
589
648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11729953
2024-01-04
用途:
水仕事の後に
医療・福祉・介護関連業

アルコール消毒や水仕事で手荒れが酷く、色々なクリームを試しましたが、この商品が一番ベタつかずサラリとしているものの、しっかり荒れがケアできるので気に入ってます。

対象商品:
11729953
2021-11-17
用途:
加工作業・除草作業・洗浄作業等のあとに使用
製造業

丸いケースタイプを希望者に配布。長年使用しています。使用感が良く、ケースも使いやすいようです。近所のドラックストアに買いに行っていましたが、モノタロウさんで購入できるようになって助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドクリームの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hand_cream/
2023-01-20

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする