ハンド・尿素シリーズ 尿素10% クリーム ジャー
(7件のレビュー)尿素10%配合で、硬くなった皮ふをより柔軟にし、うるおいを素早く浸透させ、肌荒れ改善効果が持続するクリームです。
指先・かかと・ひざなどのガサガサ・ゴチゴチのポイントケアに。
- 成分
- (1g中)尿素100mg/トコフェロール酢酸エステル1mg/グリチルリチン酸二カリウム0.5mg 添加物として流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、シリコン油、セタノール、ステアリルアルコール、グリセリン、13-ブチレングリコール、ステアリン酸、ベヘン酸、トリイソオクタン酸グリセリン、ポリオキシエンチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、水酸化Na、クエン酸Na、エデト酸Na、パラベン、ヒアルロン酸Na、その他1成分を含有
- 医薬品医療機器等法
- 指定医薬部外品
- 内容量
- 1個(100g)
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11729978 | - | 64343731 | 4550516493668 | ![]() | 尿素10パーセントクリーム | ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) | 1個(100g) | ¥759 税込¥835 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 11729978
2022-02-05
用途: かかとのガサつき改善
だんだんとひどくなってきているかかとのひび割れに使用。しつこいヤツなのでひと塗りで、と言うわけにはいかないが日々改善の様子。




















