ひざかんたんウォーキング 幅98mm×長さ190mm

ひざかんたんウォーキング 幅98mm×長さ190mm - ニトムズ

ひとりでかんたんに巻けるテーピングシリーズです。
各部位に合わせてカットされているので、手順通りに巻くだけです。

用途
ひざ用(ウォーキング用)。
幅(mm)
98
色
ベージュ
長さ(m)
190
内容量
1箱(200個×6枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05682962N8867
オープン
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする