ハンド・尿素シリーズ 尿素10% クリーム やわらかすべすべ
尿素10%配合で、硬くなった皮ふをより柔軟にし、うるおいを素早く浸透させ、肌荒れ改善効果が持続するクリームです。
指先・かかと・ひざなどのガサガサ・ゴチゴチのポイントケアに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
内容量1個(72g)
スキンケア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11730023
2017-11-21
- 用途:
- 毎年冬になるとかかとの皮が辛く厚くなり、割れて痛くなる。
その他業種
今まで使っていた他社製品より高いが尿素10%の効果か直ぐに痛みがなくなった。
現物の容量は60gで、モノタロウの説明は72gで間違っているので要注意!
2人が参考にしています