スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ

スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

しっかり拭ける!伸縮性スチール製ハンドル-丈夫なスチール製だから、しなりが少なく力を入れてしっかり拭けます。スタイリッシュなデザイン・機能性を兼ね備えたフロアワイパー。ハンドル伸縮長さ約74~123cmまでお好みの長さに調節可能。ヘッドが360度自由自在に動きます。ヘッドに劣化しにくい熱可塑性ゴムを採用しています。握りやすいグリップ。

トラスコ品番
398-0375
質量(g)
530
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11749562-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11749562
2019-12-11
用途: 室内の清掃作業
建設業・工事業

フロアワイパーですが天井・壁にも使いました
天井高3mでも余裕で届きます
今後も使っていきたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする