曜日別特売

N1040 除湿棒 つなげて70

N1040 除湿棒 つなげて70 - ニトムズ

2個つなげるとクローゼットや洋服ダンスに、3個つなげると押入れにぴったりの奥行きサイズ。
中身が水になったら、つめかえ用を入れ替えて、繰り返し使える省ゴミタイプ。
サイズ : 3つつなげて73mm×55.5mm×705mm 3個入り。標準除湿量 : 810ml

商品タイプタンクタイプトラスコ品番836-4706内容量1個(810mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11749912-
オープン599
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り36点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする