長靴ドライヤー 20足用 オールステンレスタイプ

長靴ドライヤー 20足用 オールステンレスタイプ コトヒラ工業

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。オールステンレス式で衛生です。

用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等 トラスコ品番493-5641 長さ(mm)1160 厚さ(mm)525 質量(kg)95 高さ(mm)1840 消費電力(W)3000 温風温度(℃)最大55 内容量1台
注意
※ご利用ユーザー様にてプラグの用意が必要
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11793748 KBD-B20-200ST
1,100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする