曜日別特売

イリジウムレーシング スパークプラグ

イリジウムレーシング スパークプラグ - DENSO(デンソー)

レース向けのチューンを目指す方へ。
0.8mm角オールプラチナ接地電極。
Race用碍子。
火花清浄ポケット。

内容量1本
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
六角軸二面幅(mm)
呼び番号
火花ギャップ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11756657IA01-34142216R250.6
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756928IU01-31101916R360.6
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756937IU01-34101916R370.6
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756973IW01-31141920.6R160.6
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757016IW06-31141920.6R450.6
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
11756632IA01-31142216R230.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11756648IA01-32142216R240.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11756666IAE01-32141916R470.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11756675IAE01-34141916R480.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11756684IK01-24141916R010.7
オープン
取扱い終了
返品不可
11756693IK01-27141916R020.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756702IK01-31141916R030.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756718IK01-34141916R420.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756727IK02-24141916R040.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756736IK02-27141916R050.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756745IK02-31141916R060.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756754IKH01-241426.516R490.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756763IKH01-271426.516R500.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756772IKH01-311426.516R510.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756788IQ01-24141916R070.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756797IQ01-27141916R080.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756806IQ01-31141916R090.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756815IQ01-34141916R430.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756824IQ02-24141916R100.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756833IQ02-27141916R110.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756842IQ02-31141916R120.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756858IRE01-271421.520.6R190.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756867IRE01-311421.520.6R200.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756876IRE01-321421.520.6R210.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756885IRE01-341421.520.6R220.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756894IRE01-351421.520.6R410.7
3,200
取扱い終了
返品不可
11756903IU01-24101916R340.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11756912IU01-27101916R350.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11756946IW01-24141920.6R130.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11756955IW01-27141920.6R140.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11756964IW01-29141920.6R150.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11756982IW01-32141920.6R170.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11756998IW01-34141920.6R180.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11757007IW06-27141920.6R440.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11757025IWM01-29141920.6R260.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11757034IWM01-31141920.6R270.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11757043IWM01-32141920.6R280.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11757052IWM01-34141920.6R290.6
4,000
取扱い終了
返品不可
11757068IXU01-24121916R300.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11757077IXU01-27121916R310.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11757086IXU01-31121916R320.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11757095IXU01-34121916R330.6
3,200
取扱い終了
返品不可
11757104RU01-27101916R381.1
4,000
取扱い終了
返品不可
11757113RU01-31101916R391.1
4,000
取扱い終了
返品不可
11757122RU01-34101916R401.1
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする