DENSO(デンソー)
イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。
優れた着火性。
レジスタ(kΩ)
5
内容量
1本
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
熱価
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
六角軸二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11757138
VK16PRZ11
S:ソリッド(一体タイプ)
16
14
19
16
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757156
VK22PRZ11
S:ソリッド(一体タイプ)
22
14
19
16
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757165
VK24PRZ11
S:ソリッド(一体タイプ)
24
14
19
16
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757174
VK27PRZ11
S:ソリッド(一体タイプ)
27
14
19
16
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757183
VNH24Z
S:ソリッド(一体タイプ)
24
10
19
16
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757208
VUH24D
T:ネジタイプ(ターミナルナットなし)
24
10
19
16
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
11757217
VUH27D
T:ネジタイプ(ターミナルナットなし)
27
10
19
16
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757235
VX20BC
T:ネジタイプ(ターミナルナットなし)
20
12
19
18
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757244
VX22BC
T:ネジタイプ(ターミナルナットなし)
22
12
19
18
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11757147
VK20PRZ11
-
-
8
19
13
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
11757192
VNH27Z
-
-
10
19
16
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
11757226
VUH27ES
T:ネジタイプ(ターミナルナットなし)
27
10
19
16
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください