LED電球 E17小形電球形 下方配光タイプ

LED電球 E17小形電球形 下方配光タイプ 日立

断熱材施工器具・密閉型器具にも対応。

仕様密閉形器具対応(保護機能付き) 全長(mm)67 タイプ下方配光 口金E17 定格寿命(時間)40,000 電球形状小形電球形 電球の種類LED 内容量1個
注意
※断熱材施工器具や密閉形器具の種類によっては、器具内の温度や周囲温度が高くなると保護回路が働き自動的に電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
※調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
※屋外では使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11760367 LDA4D-H-E17S/40C 小形電球40W形相当 昼光色 4.0 440 110.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11760376 LDA4L-H-E17S/40C 小形電球40W形相当 電球色 4.4 440 100.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11760385 LDA6D-H-E17S/60C 小形電球60W形相当 昼光色 5.8 760 131.0
オープン
 
 
取扱い終了
11760394 LDA7L-H-E17/S/60C 小形電球60W形相当 電球色 6.9 760 110.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする