SOSモールス信号パターン点滅機能付き LEDトーチライト
SOSモールス信号パターン点滅機能付き
電池残量インジケーター付き
衝撃や水に強い高剛性
軽量アルミボディ
明るさ3モード調光機能付き
携帯用ストラップ、電池付属
連続点灯時間
約1時間/フルモードの場合
約2時間/標準モードの場合
約4時間/省エネモードの場合
電源単4形乾電池3本(付属)
外径×全長(mm)36.5×115
材質(本体)アルミ
質量(g)114(電池別)
全光束(Lm)260
保護等級JIS/IEC(JIS C0920:2003):IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約1(フルモード)、約2(標準モード)、約4(省エネモード)
光源白色系LED1個、赤色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大/約1000mA(明るさ強の場合)
耐水性防沫タイプ
照度(Lux)照射距離による中心点(明るさ強の場合)/(約200cm)約2900、(約100cm)約10000、(約50cm)約30000、(約10cm)約190000
光束(Lm)約260
電球の種類LED
特殊用途防沫
内容量1個
約2時間/標準モードの場合
約4時間/省エネモードの場合
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20