防水LEDトーチ&ランタン

防水LEDトーチ&ランタン オーム電機

手に持つとトーチライト、置くとランタンの2Way仕様です。
タッチセンサーでトーチライトとランタンが瞬時に切り替わります。
本体丸洗いOK。IPX6の防水仕様です。
携帯ストラップ付き。
照射距離は、約13mです。

連続点灯時間
約4.5時間/トーチライト使用の場合
約6時間/ランタン使用の場合
質量(g)約74(電池別) 電球の種類LED 全光束(Lm)60 光束(Lm)約60 電源単3形乾電池1本(別売) 保護等級JIS/IEC:IPX6(耐水性) 連続使用時間(時間)約4.5(トーチライト使用)、約6(ランタン使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×27×37.5 光源白色系LED1個/トーチライト用(LED交換不可)、白色系LED2個/ランタン用(LED交換不可) 消費電流(mA)約580 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 耐水性耐水タイプ 照度(Lux)(200cm)20、(100cm)87、(50cm)340、(10cm)6480 照射距離(m)約13 最大点灯時間約4.5時間/トーチライト使用の場合 約6時間/ランタン使用の場合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11760525 LED-YTL101-S
2,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする