曜日別特売

デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)

デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) - Kawasaki
(9件のレビュー)

エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)

成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793032J5013-0003
700
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 燃料(ガソリン)タンクに入れるだけ
Salve!

安価なので入れてみました。 エンジンの調子に大きな変化が出るほどの効果が有るとは思いませんが、純正なので安心して添加できますね。

対象商品 : 11793032
2024-07-12
用途: 旧車バイクの燃料系統の保護に
教育・研究機関

60年ものの旧車バイクの給油時に使用しています。キャブレターのジェット類の口径0.3mm程度の穴はバイクに乗らずに長期間放置すると詰まったりします。もし詰まったらキャブレターを分解して清掃しますが,給油時にこのデポジッタクリーナーを添加すれば,詰まり等の予防にもなると思います。

対象商品 : 11793032
2023-06-18
用途: バイク用に
建設業・工事業

ハッキリ、正直、体感出来る何かが変わったかと言われると分かりません。

対象商品 : 11793032
2022-11-11
用途: バイクレストア

バイクをレストアして最終的に燃料経路を清掃するのに使用します。ガソリンタンクの形状が水のたまりやすい場合説明書通りにガソリンと一緒に混ぜてタンクを良く振り燃料コックリザーブの位置にして低い位置に溜まった水と輩出します。ガソリン添加剤は他のメーカーの物でも大差はありませんがカワサキのバイクに限りカワサキ製の添加剤を使用します。ちなみにオイルもカワサキ専用の物を使用します。カワサキのバイクにはカワサキ製を使用しないと何かあった時に後悔します。

1が参考にしています
対象商品 : 11793032
2020-05-20
用途: 純正だから
シブヤクラフト運輸・通信業

安心、いれないよりマシかなと思いいれてみてます。純正なのと、まだ安価

1が参考にしています
対象商品 : 11793032
2023-08-17
用途: キャブ内の清掃を見込んで
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキの旧車の部類になってしまった単車のキャブ内の洗浄を期待しての購入。3本購入者、満タンで一本を3回試す予定です。タンクに半分程度で投入しましたら、エンジンがハンチングしました。

対象商品 : 11793032
2018-07-04
用途: オートバイの定期的なメンテナンスに使用している。
その他業種

ガソリンに混合するだけでエンジンルーム内及びキャブレター内のクリーニングができ、アイドリングが安定します。定期的に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11793032
2017-05-10
用途: ガソリンタンクに注入
製造業

アイドリングの回転数安定したおよびマフラーのカーボンが取れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする