2輪用液入りバッテリー

2輪用液入りバッテリー - ACDelco
(25件のレビュー)

世界のAC-DELCOブランド。
利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。
始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリー電圧(V)12内容量1個
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※製品保証/12ヶ月または2万km
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
液入質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793504DT4B-52.3約114約39約86約1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11793565DTZ10S8.6約150約87約93約3.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11793495DTR4A-52.3約114約49約86約1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11793513DT7B-46.5約150約65約93約2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
11793522DT9B-48約150約70約105約3.4
オープン
取扱い終了
返品不可
11793538DT12B-410約150約70約130約4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11793547DT14B-412約150約70約145約4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
11793556DTZ7S6約113約70約105約2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
11793574DTZ12S11約150約87約110約3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
11793583DTZ14S11.2約150約87約110約3.9
オープン
取扱い終了
返品不可
11793592DT12A10約150約87約105約3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
40213968DTZ5S4(10時間率)約114約71約86約1.65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40213977DTZ6V6(10時間率)約113約70約105約2.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40213986DTZ8V7(10時間率)約114約71約131約2.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11793504DT4B-535337601GT4B-5DT4B-5 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ 3533760112V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11793565DTZ10S40429733TTZ10SDTZ10S 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 4042973312V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)1個
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793556
2020-04-24
用途: RG500ガンマ 車検対応

純正バッテリーと同サイズで、容量アップになるため、本品を購入してみました。
旧車の車検時の最大の難関「ヘッドライトの光量アップ」を狙い、本バッテリーからバッテリー直の配線を追加し、モノタロウブランドのリレーを2個使用。
ヘッドライトも内部を洗浄し、H4ハイパワーバルブ(monotaroの注文コード56137165)を入れてみたら、凄く明るくなり無事車検を終えることができました。
ヘッドライト点灯時にウィンカーを動作させてもウィンカー点滅に合わせてヘッドライトが暗くなることもなく、バッテリーのパワーを感じました。
RG400の方にも、これを使用したいと思います。
(☆4個の理由は、耐久性が不明なためです)

対象商品 : 11793522
2020-05-30
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用に使用してますが
特に問題ありません。
コスパ最高です。

対象商品 : 11793538
2020-04-25
用途: バイク用
アート金属工業株式会社製造業

日本製に対して寿命が極めて短い。がっかりしました。

対象商品 : 11793504
2019-10-02
用途: バッテリー交換
建設業・工事業

充電済みなのですぐ使える所が大変便利です。
次回もこの製品を利用したいと思っています。

対象商品 : 11793504
2019-04-18
用途: バイクのバッテリー交換
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れ、性能も申分ありまっせん。

対象商品 : 11793504
2018-12-23
用途: バイクのメンテナンス
林設計事務所建設業・工事業

YAMAHAジョグに換装、まったく問題なく使用できています。
ホームセンターの約半額なので、重宝します。

対象商品 : 11793504
2020-03-18
用途: 自動二輪車用の電装用として
電気・ガス・熱供給・水道業

外装は特に問題があるわけでもなく、取付後の機器作動状態も一般的なもの。
取付後1~3か月は様子をみる必要がある。

対象商品 : 11793574
2018-08-29
用途: バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ビッグスクーターのバッテリー上がりの交換に使用しました。始動性も良く、問題ありません。
耐久性はしばらくしないと分かりませんが、定期的に交換するならコストパフォーマンスは良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする